アリス館
アリス館の 書籍
アリス館の 児童書/絵本
はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう!
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596636
品番
9784752006893
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
はみがきがきらいなたっくん。でも、はみがきれっしゃがやってくれば、どんな子の口もあーんと開く。前の歯についたにんじん、奥の歯にはさまったおにく。次々きれいにしていく。歯への興味も深める絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/01/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
24
著者名
くぼまちこ 著