偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
のりものえほん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596663
品番
9784031270403
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
折りこまれたページをめくると、大きな乗り物や新しい乗り物が飛び出してくる。子どもが大好きな乗り物が満載のユニークなしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2000/11/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
古川正和 さく/こうせい 本信公久 え