そらまめくんと おまめのなかま

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52596688 品番9784097268284
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別) 書籍
850

はじめましてあかちゃん!
大人気シリーズ「そらまめくん」の初めてのあかちゃん絵本です。声に出してあかちゃんに語りかけながらページをめくると、そらまめくんをはじめ仲良しのなかまのまめたちが、さやのなかから元気に飛び出してきます!かわいいまめたちとの初めての出会いを楽しめるファーストブックです。
【編集担当からのおすすめ情報】
「そらまめくん」と初めて出会うのに最適な絵本。
繰り返し語りかけて赤ちゃんが喜ぶ擬音語が盛り沢山!
手軽にお出かけに持っていったり、読み聞かせをしたりするのに最適なサイズ。

ジャンル
絵画
彫刻
初版年月2019/03/01 分類児童 判型B5 ページ数28 著者名なかやみわ さく

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52596688
2021-01-07
用途:
幼児用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

かわいい絵柄にキャラクターで見やすいし読みやすい*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする