わくわくでんしゃしゅっぱつ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52596697 品番9784881082164
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別) 書籍
1,400

けんたとお母さんは、山のおじさんのうちへ電車で行く…。メカ好きな子どもの脳を生き生きさせるシーンだけでなく、かえる、くまなど、絵の中に隠れた動物たちを探したりしても遊べる、視覚デザインの絵本。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2010/08/01 分類児童 判型B4 ページ数25 著者名國末拓史 絵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52596697
2020-08-12
用途:
4歳の男の子に
製造業

電車好きにはいいです。挿絵も宝探し的な?雰囲気で、
何度か見返している。
最近のモノタロウさんの品揃えに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする