大日本図書
大日本図書の 書籍
大日本図書の 児童書/絵本
いろいろバス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596706
品番
9784477026596
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
赤いバスがやってきた。黄色いバスがやってきた。みどりのバスがやってきた。バスから降りるのはだあれ。バスに乗るのはなあに…。思わず笑っちゃう。ユーモアたっぷり、おしゃれな色あそび絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/05/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
tupera tupera さく