童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
どんどこももんちゃん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596715
品番
9784494001361
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
ももんちゃんが、どんどこどんどこ走っていく。川をわたって、山をのぼって、どんどこどんどこ。かわいいももんちゃんの絵本。〈受賞情報〉日本絵本賞(第7回)
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2001/09/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
とよたかずひこ さく・え