ぺんぎんたいそう

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52596733 品番9784834082531
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別) 書籍
800

水族館や動物園でおなじみのペンギン。そのユニークな動きや、伸び縮みをして姿かたちが変わる様子は、まるで体操をしているかのように見えます。作者の齋藤槙さんは、その面白さに注目し、私家版の絵本を制作していました。その絵本をもとに描かれたのが『ぺんぎんたいそう』です。絵本を楽しんだあとは、ぜひ、実際に体操して楽しんでみてください。0才から。

ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月2016/06/01 分類児童 判型B5 ページ数20 著者名齋藤槇 さく

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする