ひよこさん

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52596749 品番9784834083149
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別) 書籍
900

ひよこさんがひとりでお出かけです。だんだん暗くなってきて、星まで出てきました。「くらくてもうあるけないよ」。ひよこさんは、葉っぱを1枚かぶって眠ります。ぐうぐうぐう。すると、だれかがやってきました。「なんだかとってもあったかい」。ひよこさんが目をさますと、「あれ、おかあさんだ」。ひよこさんは、お母さんの羽に包まれていました。ひよこさんとお母さんは一緒におうちに帰ります。
ほっとする温かさや親子の愛情が、うっとりするほど美しく、繊細な絵で描かれています。幸せな気持ちに包まれる赤ちゃん絵本です。

ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月2017/03/01 分類児童 判型B5 ページ数20 著者名征矢清 さく 林明子 え

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする