福音館書店
福音館書店の 書籍
福音館書店の 児童書/絵本
わにわにのおふろ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596758
品番
9784834019704
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
ワニのわにわにはお風呂が大好き。じょろろーんとお湯につかり、おもちゃで遊び、ぷーぷーらららとあぶくをとばし、シャワーをマイクに歌も歌う。お風呂が大好きになる楽しい絵本。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
2004/10/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
24
著者名
小風さち ぶん 山口マオ え