偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
はらぺこあおむし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596794
品番
9784032371109
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
小さなあおむしが美しい蝶に成長するまでを描いた、人気絵本のボードブック版。幼い読者にページがめくりやすい頑丈な造本です。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1997/09/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
24
著者名
エリック・カ-ル さく 森比左志 やく