偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
おめんです
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596803
品番
9784031271103
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
こわーいおにのおめん。かぶっているのだあれ…。きつねのおめんに、おにのおめん。おめんをとると、あれあれ。あっと驚くしかけが登場。赤ちゃんからみんなで楽しめるしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/06/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
28
著者名
いしかわこうじ 作・絵