学研教育出版
学研教育出版の 書籍
学研教育出版の 児童書/絵本
ぼうしとったら
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596828
品番
9784052036019
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
カウボーイやコックさんの帽子をとったら…。しかけをめくると、キャラクターのイメージに合ったものや、意外なものもあって、子どもは大喜び。「やさいさん」などに続く、いないいないばあ遊びのしかけ絵本。
初版年月
2012/07/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
38
ジャンル
教育
著者名
tupera tupera さく