金の星社
金の星社の 書籍
金の星社の 児童書/絵本
せんろはつづく
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596855
品番
9784323013633
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
子どもは線路をつなげる遊びが大好き。どんどんつなげて、野原のまんなか、線路は続く。山があったら、川があったら、大きな池があったら…。リズミカルな文章とかわいいイラストで親子一緒に楽しめる絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2003/10/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
竹下文子 文 鈴木まもる 絵