くもん出版
くもん出版の 書籍
くもん出版の 児童書/絵本
くろくまくんトイレでち〜!
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596864
品番
9784774322636
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
書籍
¥
800
バスケットに入れる
くろくまくんがお部屋で遊んでいたら、むずむずもじもじしてきたよ。するとねこちゃんがスキップでらんらん、うさぎさんもぴょんぴょん、「おさきに〜」。リズミカルに繰り返し読むうちに、トイレが楽しくなる絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
たかいよしかず さく・え