佼成出版社
佼成出版社の 書籍
佼成出版社の 児童書/絵本
ピヨピヨスーパーマーケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596873
品番
9784333020423
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
今日はスーパーマーケットでお買い物。お母さんが目を放した隙に、お菓子ばっかりカゴに詰め込んだヒヨコたち。結局なんにも買ってもらえなかったけど、お母さんは夜ごはんにヒヨコたちの大好きな物を作ってくれた。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2003/12/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
28
著者名
工藤ノリコ 作