徳間書店
徳間書店の 書籍
徳間書店の 児童書/絵本
おたすけこびと
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596925
品番
9784198622961
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
男の子とお母さんとお父さんがお出かけしている間に、キッチンに小人たちがやって来た。ショベルカーやクレーン車など、働く車をたくさん使って、小人たちが作ったものは…。画面のすみずみまで楽しめる絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2007/02/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
34
著者名
なかがわちひろ 文 コヨセジュンジ 絵