童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
でんしゃがきました
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596934
品番
9784494015382
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
でんしゃはガッタンふみきりカンカン。あれあれなんだかいいにおい。ねずみさんのまってるえきにチーズのろめんでんしゃがきました。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/02/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
三浦太郎 さく・え