ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
おやすみやさい
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596968
品番
9784564010378
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
ほうれんそうちゃん、今日もいっぱい遊んだね。さあおやすみの時間だよ。緑のふんわりお布団かけて、おやすみやさーい…。いろんな野菜の兄弟が気持ちのいい布団に入る。「ねかしつけ」にぴったりのかわいい絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
わたなべあや 絵 窪田愛 文・企画編集