ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
おべんとうバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596977
品番
9784893252227
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
ハンバーグくん、えびフライちゃん、たまご焼きさんなど、お弁当の食べ物たちが次々に乗り込んでくる「おべんとうバス」。みんなそろったら…。『もったいないばあさん』の真珠まりこが贈る赤ちゃんからの絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2006/01/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
21
著者名
真珠まりこ 作・絵