ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
おやすみ、はたらくくるまたち
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596986
品番
9784893257499
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
広い広い工事現場では、たくさんの車が働いている。やがて日が沈む頃、車たちはようやく1日の仕事を終え、思い思いに”おやすみ”のしたくを始める…。乗り物が大好きな子どもたちに贈る”おやすみなさい”の絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
32
著者名
シェリ-・ダスキ-・リンカ- 文 トム・リヒテンヘルド 絵