福音館書店
福音館書店の 書籍
福音館書店の 児童書/絵本
おやおや、おやさい
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596995
品番
9784834025552
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
今日は野菜たちのマラソン大会。そらまめ、にんにく、トマト、かぼちゃ、とうがらしなど、様々な野菜たちが参加する中、1位になったのは…。リズミカルな文章と、コミカルな絵が楽しい絵本。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
2010/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
24
著者名
石津ちひろ 文 山村浩二 絵