ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
まるまるまるのほん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597013
品番
9784591117606
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
本を開いて、黄色いまるをおして、こすって、くりっくしてごらん。言葉に導かれて、ページをめくっていくと…。まるで生きているような、まるを使ってあそぶ、まるっきり新しいあそびの絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2010/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
56
著者名
エルヴェ・テュレ さく 谷川俊太郎 やく