偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
うみの100かいだてのいえ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597074
品番
9784033322001
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
ここはうみにうかぶ船のうえ。テンちゃんという名前のにんぎょうをかかえた女の子がカモメにえさをあげようとしていた。その時…。縦に開いて大迫力の「100かいだてのいえ」シリーズ第3弾。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
岩井俊雄 〔作〕