偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
ちか100かいだてのいえ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597099
品番
9784033316604
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
クウちゃんがお風呂に入っている時のこと。「私の家の地下100階でパーティーがあるから遊びにこない」と誰かの声が聞こえてきた。クウちゃんは思い切って行ってみることに…。縦に開いて大迫力のシリーズ第2弾。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2009/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
岩井俊雄 〔作〕