金の星社
金の星社の 書籍
金の星社の 児童書/絵本
へんしんトンネル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597126
品番
9784323033495
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
ようこそへんしんトンネルへ。このトンネルをくぐると、何故かいろんなものが変身しちゃう。かっぱやロボットがトンネルをくぐると…。いったい何に変身しちゃうのかな。不思議なことばあそび絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2002/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
あきやまただし 作・絵