童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
おおきくなるっていうことは
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597153
品番
9784494005857
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
服が小さくなったり、自分より小さな人にやさしくなれたり…。大きくなった喜びがいっぱい。保育園の行事にちなんだ季節感たっぷりの楽しい絵本シリーズ。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1999/01/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
中川ひろたか 文 村上康成 絵