冨山房
冨山房の 書籍
冨山房の 児童書/絵本
かいじゅうたちのいるところ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597196
品番
9784572002150
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
書籍
¥
1,700
バスケットに入れる
かいじゅうの国をたずねよう。コルデコット賞を受賞し、世界中の子どもたちをひきつけてやまないセンダックの代表作。子どもの内面のドラマをみごとに描いて、20世紀最高の絵本と言われています。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1986/10/01
分類
児童
判型
規格外
ページ数
40
著者名
モ-リス・センダック さく 神宮輝夫 やく