ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
おばけのてんぷら
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597223
品番
9784591004890
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
うさこはてんぷらを自分でつくってみることにした。うさこがごきげんでてんぷらをあげていると、においにさそわれた山のおばけが、そーっとしのびこんできた。さあ、たいへん…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1976/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
せなけいこ 作・絵