金の星社
金の星社の 書籍
金の星社の 児童書/絵本
くまのこうちょうせんせい
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597275
品番
9784323013640
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
大きな声のくま校長先生。ある日、校長先生は小さな声しか出せなくなってしまった。でも、それでわかったことが…。「命の授業」の校長先生をモデルに、歌手・こんのひとみと絵本作家・いもとようこが絵本化。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2004/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
こんのひとみ 作 いもとようこ 絵