童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
おしいれのぼうけん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597318
品番
9784494006069
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
お昼寝前に、ミニカーのとりっこでケンカしたさとしとあきらは、おしいれに入れられて…。おしいれの中の世界で、2人の男の子がねずみばあさんから逃げまわる、スリルたっぷりの冒険を描いた絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1986/10/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
77
著者名
古田足日 田畑精一