福音館書店
福音館書店の 書籍
福音館書店の 児童書/絵本
こんとあき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597379
品番
9784834008302
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
こんは、おばあちゃんが作ったキツネのぬいぐるみ。ある日なかよしのあきとふたりで、おばあちゃんに会いに行くことになったが…。幼い子の心をとりこにする魅力あふれる絵本。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
1989/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
39
著者名
林明子 さく