ブロンズ新社
ブロンズ新社の 書籍
ブロンズ新社の 児童書/絵本
ころべばいいのに
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597388
品番
9784893096609
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
発想えほん第4弾。きらいな人がいてもいいんじゃない!ヨシタケシンスケ流こころの処方箋。イヤな気持ちって、自分ではどうしようもないどしゃぶりの雨のようなもの。そんなときはね・・・!
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2019/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
ヨシタケシンスケ 作