文渓堂
文渓堂の 書籍
文渓堂の 児童書/絵本
バムとケロのもりのこや
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597397
品番
9784894237070
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
ぽかぽかあたたかい木曜日。バムとケロは森の中でつる草に覆われた古い小屋をみつけた。誰も住んでいないみたい。ふたりは、ここをきれいにして、ひみつの小屋にしようと思いつき…。シリーズ待望の最新作。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2011/01/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
島田ゆか 作/絵