金の星社
金の星社の 書籍
金の星社の 児童書/絵本
なにがすき
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597519
品番
9784323073552
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
書籍
¥
950
バスケットに入れる
かわいいどうぶつの指人形がついた、小さな絵本シリーズです。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/08/01
分類
児童
判型
A6/文庫
ページ数
10
著者名
原優子 人形