小学館
小学館の 書籍
小学館の 児童書/絵本
しゃかしゃかはみがき
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597537
品番
9784097353157
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
いろいろな動物の「はみがき」のしかけ絵本。「ウサギさん、はみがき上手ね」と親子で会話をしながら繰り返してしかけを楽しむうちに、はみがきの躾けにつながります。同時発売「いないいないばあ」。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2017/10/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
14
著者名
わらべきみか え