小学館
小学館の 書籍
小学館の 児童書/絵本
あっかんべろ〜ん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597546
品番
9784097341260
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
書籍
¥
680
バスケットに入れる
いぬくんやうさぎさんたちが、「あっかんべろ〜ん」とへん顔をして遊んでいる。本をのばしたりちぢめたりすると動物たちの顔がゆかいに変わる、赤ちゃんから喜んで本と親しめるしかけ絵本。厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/07/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
10
著者名
きむらゆういち 作