小学館
小学館の 書籍
小学館の 児童書/絵本
おいしいな!
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597555
品番
9784097341222
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
書籍
¥
650
バスケットに入れる
くまくんのお弁当をみんなで「いただきま〜す」。スライド式になったページをひいたり戻したりして「パクパク、モグモグ」と食べる動作を楽しめるしかけ絵本。しかけ絵本のベストセラー作家、木村裕一さんの最新作。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2002/07/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
10
著者名
きむらゆういち 作