小学館
小学館の 書籍
小学館の 児童書/絵本
だ〜れのおうち?
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597564
品番
9784097341277
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
書籍
¥
680
バスケットに入れる
ねずみくんが忘れた帽子を届けようと、リスさんたちが、ねずみくんの家を探している。「とんとんとん、だ〜れのおうち」…。本がのびて、次々と楽しい動物たちが出てくるしかけ絵本。厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/07/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
10
著者名
きむらゆういち 作