ベネッセコーポレーション
ベネッセコーポレーションの 書籍
ベネッセコーポレーションの 児童書/絵本
たのしいにこにこおうたえほん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597589
品番
9784828866253
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
書籍
¥
1,980
バスケットに入れる
おはようからおやすみまで、毎日ききたいおなじみの童謡を収録した玩具絵本。赤ちゃん期から少し大きくなるまで、長くあそべるヒントがいっぱい。各曲に赤ちゃんとあそべるヒント付き。
ジャンル
諸芸
娯楽
初版年月
2013/05/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
35