小学館
小学館の 書籍
小学館の 児童書/絵本
りったい世界遺産
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597668
品番
9784097342991
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
紙工作で世界遺産を作れるクラフトぶっく『りったい世界遺産』第2弾。はさみやのりをほとんど使わずに、日光東照宮陽明門、興福寺阿修羅像、万里の長城など10種類を作ることができます。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2018/03/01
分類
児童
判型
A4変
ページ数
48
著者名
神谷正徳 作