ベネッセコーポレーション
ベネッセコーポレーションの 書籍
ベネッセコーポレーションの 児童書/絵本
にほんごとえいごだいすき★おうた
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597713
品番
9784828868141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
同じ曲が日本語と英語でうたえる、バイリンガル玩具絵本。「ドレミのうた/Do-Re-Mi」「ちいさなせかい/It’saSmallWorld」など、きいて、うたって、たのしい20曲を収録。
ジャンル
諸芸
娯楽
初版年月
2016/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
23
著者名
仲田利津子 英語監修 成田和代