大日本絵画
大日本絵画の 書籍
大日本絵画の 児童書/絵本
あかいきしゃはどうぶつえんいき
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597826
品番
9784499285179
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
あかいきしゃは発車オーライ。行き先はどうぶつえん…。きしゃを何回かうしろにひっぱってから、コースの上に置いて、手を離すと、きしゃが走り出す。絵本の道をきしゃが走るしかけ絵本。おもちゃ付き。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1905/07/05
分類
児童
判型
B4
ページ数
9
著者名
フィオナ・ワッツ ぶん みずしまあさこ