大日本絵画
大日本絵画の 書籍
大日本絵画の 児童書/絵本
てんとうむしのおさんぽ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597835
品番
9784499283977
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
おさんぽに出掛けたてんとうむし。みつばちさん、ちょうちょさん、みみずさん、いろんなお友だちに会いました。ひとりでおうちに帰れるかな…。てんとうむしが4つのコースをスイスイ走るしかけ絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1905/07/03
分類
児童
判型
A4
ページ数
9
著者名
フィオナ・ワッツ ぶん みずしまあさこ