大日本絵画
大日本絵画の 書籍
大日本絵画の 児童書/絵本
ドライブにいこうよ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597844
品番
9784499284479
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
荷物を積んでドライブに出発。どこへいくのかな。今日の行き先は…。プルバックのくるまがページの中の4つのコースを走るよ。「てんとうむしのおさんぽ」につづく第2弾。ミニカー付き。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1905/07/04
分類
児童
判型
B4
ページ数
9
著者名
フィオナ・ワッツ ぶん みずしまあさこ