童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
おはようのえほん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597878
品番
9784494008414
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
書籍
¥
950
バスケットに入れる
たいようさんがこえをかけると、動物たちがあさのあいさつをします。しかけが楽しいあかちゃん絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/10/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
28
著者名
いしかわこうじ 作・絵