童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
たまごのえほん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597896
品番
9784494002382
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
しろいたまごを、ぱりっ、ぱりっとむくと、かわいいひよこがうまれた。まんまるのたまごを、ぺりっ、ぺりっとむくと、うみがめの赤ちゃんがうまれた。ちっちゃなたまごを…。たまごがわれるしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2009/12/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
22
著者名
いしかわこうじ 作・絵