童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
はたらくのりものえほん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597905
品番
9784494008384
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
書籍
¥
950
バスケットに入れる
ホイールローダーからはしご車まで、いろいろなはたらくのりものがいっぱい。しかけページをめくると、それぞれののりものの役割が学べる。まるで動いているみたいで、めくるのが楽しくなるのりものしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/02/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
28
著者名
いしかわこうじ 作・絵