童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
りくののりものえほん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597923
品番
9784494008360
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
書籍
¥
950
バスケットに入れる
身近なものから乗ったことのないものまで、いろんな陸ののりものが大集合。しかけページをめくると、のりものが勢いよく走り出す。まるで動いているみたいで、めくるのが楽しくなるのりものしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2012/11/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
28
著者名
いしかわこうじ 作・絵