オレンジページ
オレンジページの 書籍
オレンジページの 児童書/絵本
はやぶさくんつぎはー?
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597939
品番
9784865930269
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
JR東日本の新幹線、E5系はやぶさをモチーフにした「はやぶさくん」。「穴」のあいたページをめくり、トンネルを抜けるといろんな色の世界が…。ファンタジックで楽しいしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/12/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
yajitama さく