小学館
小学館の 書籍
小学館の 児童書/絵本
おおきくなったら
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598027
品番
9784097341253
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
書籍
¥
650
バスケットに入れる
いもむしさんが大きくなったら何になるのかな、おたまじゃくしが大きくなったら何になるのかな…。本を伸ばすと、色々なものが大きくなるよ。小さい子どもが繰り返し遊べる、楽しいしかけの厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2008/02/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
10
著者名
きむらゆういち 作